Nom du Fabricant
ROYERSFORD FOUNDRY & MACHINE
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Shaft Mount
Style de boîtier
4 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Sleeve Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
1/2 Inch
Configuration de boîtier
2 Piece Split
Autres caractéristiques
2 Bolt Cover | Babbitt Insert Bearing
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.30.80.65
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.royersford.com
Description longue
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longueur à travers l'alésage
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
6,8 Pouces | 172,7 Millimètres
Alésage
2,188 Pouces | 55,575 Millimètres
Hauteur base à centre
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Centre à centre réel boulon
6,8 Pouces | 172,7 Millimètres