MP-39C
MP-39C PILLOW BLOCK BEARING UNIT ; 2-7/16" BORE 3" BASE-CTR HGT 2 HOLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-1/8" Minimum Bolt Spacing; 8-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
704215
Le numéro de pièce BDI
352977
PRIX
763,26 $ / Chaque
INVENTAIRE: