Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
17.252
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Concentric Collar
Style de boîtier
4 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/4 Inch
Numéro de pièce d'insert
5215U
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Autres caractéristiques
Double Row | Double Collar | 1 Open End Cover
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
MP5215FA
Numéro interne fabricant
6894556
Description longue
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Centre à centre nominal boulon
9,8 Pouces | 248,9 Millimètres
Alésage
2,938 Pouces | 74,625 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4,875 Pouces | 123,825 Millimètres
Centre à centre réel boulon
9,8 Pouces | 248,9 Millimètres
Hauteur base à centre
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres