Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Concentric Collar
Style de boîtier
4 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
1-1/8 Inch
Numéro de pièce d'insert
5507U
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Autres caractéristiques
Double Row | Double Collar
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
MP5507F
Numéro interne fabricant
6882983
Description longue
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Centre à centre réel boulon
18,3 Pouces | 464,8 Millimètres
Alésage
5,438 Pouces | 138,125 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
18,3 Pouces | 464,8 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
8 Pouces | 203,2 Millimètres
Hauteur base à centre
6,69 Pouces | 170 Millimètres