![NP1.3/16](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDNSKPBXXXX-NP-SC-2BLT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU5OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnelppODVPREV3TURNMU1URTBNREUwTDBsT1JFNVRTMUJDV0ZoWVdGOU9VRjlUUTE4eVFreFVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDRkN2NmNzVmMWQwNmYxMGI1MjQwZTBlMDRhZDU1YjRlZWUyZDJhZDgyZDNhOGEzMTFhNjQzMGQyZmMwNmRhYTI)
NP1.7/16
NP1.7/16 PILLOW BLOCK MOUNTED UNIT ; 1-7/16" ID 47.6MM 166MM LG X 93MM HT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4.783" Minimum Bolt Spacing; 5.374" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
NP1.7/16
Le numéro de pièce BDI
1192065
PRIX
92,28 $ / Chaque
INVENTAIRE: