![P2B-C-207E](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPBXXXX-P2BC-2BLT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJoallpOHhNRFF5TWpRMU1qRTVNVEkyTWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUTE4eVFreFVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGYwYTUzYzk5N2FlMTQ3ZDBhYjZmNDlhOThmMjEyZjAyOWNlMmY4NjIyNjFlNjdjMGMwYzY5ODc3MTNjM2ZlMDg)
P2B-C-207E
P2B-C-207E ROULEMENT TYPE C
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10-1/8" Minimum Bolt Spacing; 11-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
087184
Le numéro de pièce BDI
250041
PRIX
4 156,44 $ / Chaque
INVENTAIRE: