![P2B-C-300E](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPBXXXX-P2BC-2BLT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJoallpOHhNRFF5TWpRMU1qRTVNVEkyTWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUTE4eVFreFVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGYwYTUzYzk5N2FlMTQ3ZDBhYjZmNDlhOThmMjEyZjAyOWNlMmY4NjIyNjFlNjdjMGMwYzY5ODc3MTNjM2ZlMDg)
P2B-C-300E
P2B-C-300E ROULEMENT TYPE C
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 13-1/4" Minimum Bolt Spacing; 14-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
087268
Le numéro de pièce BDI
250077
PRIX
7 876,28 $ / Chaque
INVENTAIRE: