![P2B-E-104R](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPBXXXX-P2BE-NL-2BLT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnMU5TOHhNRFF5TWpRd09EUXhNekl4TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUlY5T1RGOHlRa3hVWHpVeE5YZzFNVFV1YW5Cbnw2NmNhNTEyM2VjODZiYjVkYjc3ZDY3YmE0M2E5NmZhNzJmMTgxNTE1ZDQyZjdmNDQ4MmY2YjM3MjIwMWZhMzUy)
P2B-E-108R
P2B-E-108R ROULEMENT TYPE E-XTRA
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-1/8" Minimum Bolt Spacing; 6-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
023004
Le numéro de pièce BDI
240612
PRIX
476,28 $ / Chaque
INVENTAIRE: