P2B-IP-055MR
P2B-IP-055MR PILLOW BLOCK BEARING
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 167MM Minimum Bolt Spacing; 176MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
049629
Le numéro de pièce BDI
21486889
PRIX
791,08 $ / Chaque
INVENTAIRE: