Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/4 Inch
Numéro de pièce d'insert
INS-SCM-207
Étanchéité
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Autres caractéristiques
Single Row | Medium Duty
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
P2B-SCM-207
Numéro interne fabricant
126818
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-1/2" Minimum Bolt Spacing; 8-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacement de boulon maximal
8,5 Pouces | 215,9 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,234 Pouces | 56,744 Millimètres
Hauteur base à centre
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
8,2 Pouces | 208,3 Millimètres
Espacement de boulon minimal
7,5 Pouces | 190,5 Millimètres
Alésage
2,438 Pouces | 61,925 Millimètres