SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P2B-SXV-014

P2B-SXR-100

P2B-SXR-100 PILLOW BLOCK BALL BEARING

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-11/16" Minimum Bolt Spacing; 4-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

N° de pièce #

131805

Le numéro de pièce BDI

261233

PRIX
109,40 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.785
UNSPSC
31171511
EAN
0782475119226
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Eccentric Collar
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/8 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
INS-SXR-100
Étanchéité
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
P2B-SXR-100
Numéro interne fabricant
131805
Poids / LB
1.7
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-11/16" Minimum Bolt Spacing; 4-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacement de boulon maximal
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres
Alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Hauteur base à centre
1,438 Pouces | 36,5 Millimètres
Espacement de boulon minimal
3,688 Pouces | 93,675 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres