P4B-EXL-400R
P4B-EXL-400R PILLOW BLOCK RLR BEARING
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 11" Minimum Bolt Spacing; 13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
077279
Le numéro de pièce BDI
19376391
PRIX
3 137,86 $ / Chaque
INVENTAIRE: