P4B-IP-300R
P4B-IP-300R IMPERIAL IP PALIER A SEMELLE
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
069526
Le numéro de pièce BDI
246594
PRIX
1 257,86 $ / Chaque
INVENTAIRE: