P4B-K-315RE
P4B-K-315RE ROULEMENT TYPE K ; TYPE K
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 13-1/8" Minimum Bolt Spacing; 14-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
023210
Le numéro de pièce BDI
240807
PRIX
4 840,10 $ / Chaque
INVENTAIRE: