![P4B324-USAF-120MTT](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPBXXXX-P4BUSAF-OPEN-4BLT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE1MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnMk55OHhNREk1TnpVME16WXlNalk0Tmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDVlZOQlJsOVBVRVZPWHpSQ1RGUmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8ZWU4ZmEzYjRjOWNjM2Y3NDYzYzkwY2VhZjY3ZTIxOGRiMDc5YTBkZTVkMjMyYWQxNTIxZTI0OWNkNDRlNWJkMQ)
P4B324-USAF-120MTT
P4B324-USAF-120MTT; 039380 ; PILLOW BLOCK BEARING
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 160.35MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 425.45MM Minimum Bolt Spacing; 463.55MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
039380
Le numéro de pièce BDI
243395
PRIX
4 908,62 $ / Chaque
INVENTAIRE: