![P4B532-ISAF-507R](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPBXXXX-P2BISAF-4BLT-2-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnM09TOHhNRFF5TWpRME1qYzROamcwTmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDU1ZOQlJsODBRa3hVWHpKZk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3xiMDg1NDU1NjNmMjcyYmUxZGE4NWU3NzgzMzE3NDViNDllOGEyNTFhMDdlNzYzNDYyYWE0OGY3ZmQ3ZDhlY2Jh)
P4B534-ISAF-515R
P4B534-ISAF-515R PILLOW BLOCK ROLLER BRG
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 19-3/8" Minimum Bolt Spacing; 21-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
037851
Le numéro de pièce BDI
243145
PRIX
8 088,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: