Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Concentric Collar
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
5/8 Inch
Numéro de pièce d'insert
B22439HL
Étanchéité
Floating Labyrinth
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Autres caractéristiques
Double Row | Single Collar | Closed End Cover
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
PB22439HHCK81
Numéro interne fabricant
0135152
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Hauteur base à centre
2,75 Pouces | 69,85 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
7,1 Pouces | 180,3 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Centre à centre réel boulon
7,1 Pouces | 180,3 Millimètres
Alésage
2,438 Pouces | 61,925 Millimètres