Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Tapered Adapter Sleeve
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/4 Inch
Numéro de pièce d'insert
B22647HL
Étanchéité
Floating Labyrinth
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Autres caractéristiques
Double Row
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
PB22647H
Numéro interne fabricant
5898514
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alésage
2,938 Pouces | 74,625 Millimètres
Hauteur base à centre
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
8,1 Pouces | 205,7 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,86 Pouces | 98,044 Millimètres
Centre à centre réel boulon
8,1 Pouces | 205,7 Millimètres