SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PLB6879FR

PLB6879FR

PLB6879FR ; PILLOW BLOCK ASSEMBLY

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 16" Minimum Bolt Spacing; 17-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

N° de pièce #

2004909

Le numéro de pièce BDI

576999

PRIX
11 650,56 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
65.785
UNSPSC
31171511
EAN
0662327118068
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Tapered Adapter Sleeve
Style de boîtier
4 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
1 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
22228LBKC3
Étanchéité
Multi Labyrinth
Configuration de boîtier
2 Piece Split
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Double Row
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
PLB6879FR
Numéro interne fabricant
5811806
Poids / LB
167
Description longue
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 16" Minimum Bolt Spacing; 17-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Hauteur base à centre
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
16 Pouces | 406,4 Millimètres
Espacement de boulon maximal
17,125 Pouces | 434,975 Millimètres
Espacement de boulon minimal
16 Pouces | 406,4 Millimètres
Alésage
4,938 Pouces | 125,425 Millimètres