Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/8 Inch
Numéro de pièce d'insert
SG210ELPA
Étanchéité
Single Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Autres caractéristiques
Single Row
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 5/8" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Hauteur base à centre
1,311 Pouces | 33,3 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
0,984 Pouces | 25 Millimètres
Alésage
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Centre à centre réel boulon
2 Pouces | 50,8 Millimètres