SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RSAO2 7/16

RSAO2 7/16

RSAO2 7/16 ; BILLE SEMELLE BLOC EN BOITIER UNITE

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

N° de pièce #

RSAO2 7/16

Le numéro de pièce BDI

1371772

PRIX
1 378,28 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
12.826
UNSPSC
31171511
EAN
0087796061682
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Eccentric Collar
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/4 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
GN207KRRB
Étanchéité
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row | Heavy Duty
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.timken.com
Numéro article fabricant
RSAO 2 7/16
Poids / LB
35.56
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longueur à travers l'alésage
3,125 Pouces | 79,375 Millimètres
Alésage
2,438 Pouces | 61,925 Millimètres
Centre à centre réel boulon
11,3 Pouces | 287 Millimètres
Hauteur base à centre
4,125 Pouces | 104,8 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
11,3 Pouces | 287 Millimètres