![SAF 22528](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22528-4BLT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ3MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE15OHhNRFExT0RZMk1UTTRPRE14T0M5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU5USTRYelJDVEZSZk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3xjNzQ3MTM1ZDA0NWZhYTFkYjJhYzgzM2ZmZTk0ZDQyYWI4ZjM1ODc5Njk1NzhkNzM3NmYwOTVmOWU1YzI1ZjUx)
SAF 22528
SKF SAF 22528
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 16" Minimum Bolt Spacing; 17-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
SAF 22528
Le numéro de pièce BDI
1266428
PRIX
INVENTAIRE: