Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Concentric Collar
Style de boîtier
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Expansion
Boulons de montage
3/8 Inch
Numéro de pièce d'insert
2-1T
Étanchéité
Felt Labyrinth
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Autres caractéristiques
Single Row | Skwezloc
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
TB-16T
Numéro interne fabricant
705547
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Hauteur base à centre
1,438 Pouces | 36,5 Millimètres
Centre à centre réel boulon
2 Pouces | 50,8 Millimètres