Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Tapered Adapter Sleeve
Style de boîtier
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
7/16 Inch
Numéro de pièce d'insert
INS-GT-104S
Étanchéité
Single Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Autres caractéristiques
Single Row | Thin Wall
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
TB-GT-104S
Numéro interne fabricant
129281
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,609 Pouces | 40,869 Millimètres
Hauteur base à centre
1,688 Pouces | 42,9 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Centre à centre réel boulon
3 Pouces | 76,2 Millimètres