SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TB-SCEZ-100-PCR

TB-SCEZ-100-PCR

TB-SCEZ-100-PCR ; BASE TARAUDEE PALIER A SEMELLE ASS

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion

N° de pièce #

127510

Le numéro de pièce BDI

259592

PRIX
239,46 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.345
UNSPSC
31171511
EAN
0782475985555
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Polymer
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/8 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
INS-SC-100-CR
Étanchéité
Single Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row | Corrosion Resistant
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
TB-SCEZ-100-PCR
Numéro interne fabricant
127510
Poids / LB
0.58
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
Hauteur base à centre
1,438 Pouces | 36,5 Millimètres
Centre à centre réel boulon
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,188 Pouces | 30,18 Millimètres