![UCP213C4HR5](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDASIPBXXXX-UCP-2BLT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnME5DOHhNREk1TXpRM09UYzJPREE1TkM5SlRrUkJVMGxRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpKQ1RGUmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8ZWZiODE0NDkyMDI3NDFkYmJkNjY5YWVhNDJkMjk2NDJiNzg1YzM1NzY1YmM4OWRhNzY4N2I0ZmNiMDg1MDZhMg)
UCP210-32
UCP210-32 PILLOW BLOCK BEARING ; 2" BORE 2-1/4" BASE-CTR HGT 2 HOLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-7/8" Minimum Bolt Spacing; 6-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
UCP210-32
Le numéro de pièce BDI
114698
PRIX
101,42 $ / Chaque
INVENTAIRE: