SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

UEPPL207-20MZ20W

UEPPL207-20MZ20W

UEPPL207-20MZ20W PILLOW BLOCK BEARING ; 1-1/4" ID

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion

N° de pièce #

UEPPL207-20MZ20W

Le numéro de pièce BDI

121402

PRIX
476,38 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
ASAHI BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.907
EAN
0808250457083
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Concentric Collar
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Thermoplastic
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
1/2 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
UE207-20MZ20
Étanchéité
Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row | Accu-Lok Collar Locking | White Housing
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.amibearings.com
Poids / LB
2.02
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
Centre à centre nominal boulon
5 Pouces | 127 Millimètres
Hauteur base à centre
1,875 Pouces | 47,6 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,728 Pouces | 43,9 Millimètres
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Centre à centre réel boulon
5 Pouces | 127 Millimètres