USRB5000-207
USRB5000-207 PILLOW BLOCK BEARING ; 2-7/16" BORE 2-3/4" BASE-CTR HGT 2 HOLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-13/16" Minimum Bolt Spacing; 7-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
737020
Le numéro de pièce BDI
334647
PRIX
751,30 $ / Chaque
INVENTAIRE: