![USRB5000A-315](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDMORPBXXXX-USRBA-2BLT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnM1ppODRPVFkwTlRreU5qTXhPRE00TG1wd1p3fDE5NWU2MjcxZGIzZDRmZDU4ZmMwZTZiYWViNjFlOTNjN2MzNjZkMWNkMzc4MmVkNDA5N2MwM2JhMTRhYmIxYTg)
USRB5000A-315
USRB5000A-315 PILLOW BLOCK BEARING ; NON-RETURNABLE ADAPTATEURUNITEES MONTAGE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
737588
Le numéro de pièce BDI
334271
PRIX
2 837,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: