USRB5000E-315
USRB5000E-315 PILLOW BLOCK BEARING ; USRB 5000UNITEE MONTAGE COLLIER
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
737136
Le numéro de pièce BDI
334717
PRIX
2 789,46 $ / Chaque
INVENTAIRE: