Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Concentric Collar
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
1/2 Inch
Numéro de pièce d'insert
2107U
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Autres caractéristiques
Double Row | Single Collar
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
ZA2107
Numéro interne fabricant
6815990
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Centre à centre réel boulon
5 Pouces | 127 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,875 Pouces | 73,025 Millimètres
Hauteur base à centre
1,875 Pouces | 47,6 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
5,4 Pouces | 137,2 Millimètres
Alésage
1,438 Pouces | 36,525 Millimètres