Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Tapered Adapter Sleeve
Style de boîtier
4 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
5/8 Inch
Numéro de pièce d'insert
9203U
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Autres caractéristiques
Double Row
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
ZP9203F
Numéro interne fabricant
6816880
Description longue
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 3" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longueur à travers l'alésage
3,344 Pouces | 84,938 Millimètres
Centre à centre réel boulon
8,3 Pouces | 210,8 Millimètres
Alésage
2,188 Pouces | 55,575 Millimètres
Hauteur base à centre
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
8,3 Pouces | 210,8 Millimètres