SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

ZPS5207

ZPS5207

ZPS5207PB ; PILLOW BLOCK

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

N° de pièce #

7554250

Le numéro de pièce BDI

18148768

PRIX
2 669,54 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
11.73
UNSPSC
31171511
EAN
0698210165703
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Concentric Collar
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Expansion
Boulons de montage
3/4 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
5207U
Étanchéité
Clearance
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Double Row | Double Collar
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
ZPS5207
Numéro interne fabricant
6816570
Poids / LB
25.9
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Alésage
2,438 Pouces | 61,925 Millimètres
Hauteur base à centre
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
8,3 Pouces | 210,8 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4,375 Pouces | 111,125 Millimètres
Centre à centre réel boulon
8,3 Pouces | 210,8 Millimètres