Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
159.46
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Concentric Collar
Style de boîtier
4 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Expansion
Boulons de montage
1-1/4 Inch
Numéro de pièce d'insert
5615U
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Autres caractéristiques
Double Row | Double Collar
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
ZPS5615F
Numéro interne fabricant
6816770
Description longue
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Alésage
6,938 Pouces | 176,225 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
8,75 Pouces | 222,25 Millimètres
Hauteur base à centre
7,875 Pouces | 200 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
23 Pouces | 584,2 Millimètres
Centre à centre réel boulon
23 Pouces | 584,2 Millimètres