SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

B810-6

B810-6

B810-6 ROULEMENT ; 1/2"X5/8"X3/4" BRONZE

Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material

N° de pièce #

34724

Le numéro de pièce BDI

167723

PRIX
6,48 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.005
UNSPSC
31171515
EAN
0781711347249
Profil
Bushing No Flange
Description matériau
Oil Impregnated Sintered Bronze
Matériau
BOST BRONZ
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sleeve Bearings
Groupe produit - BDI
B04264
Code de tarif harmonisé
8483.30.80.90
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Sleeve
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
B810-6
Poids / LB
0.019
Description longue
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
Diamètre externe nominal
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Alésage nominal
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Alésage
0,503 Pouces | 12,776 Millimètres
Diamètre externe
0,628 Pouces | 15,951 Millimètres