SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

EF081208

EF081208

EF081208 ; POWDERED METAL FLANGE

Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness

N° de pièce #

202032

Le numéro de pièce BDI

524007

PRIX
1,73 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
347
Nom du Fabricant
ISOSTATIC INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.018
UNSPSC
31171515
EAN
0846802036058
Profil
Bushing With Flange
Description matériau
Oil Impregnated Sintered Bronze
Matériau
SAE841
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sleeve Bearings
Groupe produit - BDI
B04264
Code de tarif harmonisé
8483.30.80.90
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Sleeve
URL fabricant
https://www.isostatic.com
Numéro article fabricant
EF-081208
Numéro interne fabricant
202032
Description longue
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
Épaisseur de bride
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Alésage nominal
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre externe nominal
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Alésage
0,502 Pouces | 12,751 Millimètres
Diamètre externe
0,753 Pouces | 19,126 Millimètres
Diamètre externe de bride
1 Pouces | 25,4 Millimètres