SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TT-3001-3

TT-3001-3

TT-3001-3 ; POWDERED METAL THRUST

Thrust Washer; 2" Nominal Bore; 3" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

N° de pièce #

102467

Le numéro de pièce BDI

522336

PRIX
8,02 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
ISOSTATIC INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.052
UNSPSC
31171515
EAN
0846802010638
Profil
Thrust Washer
Description matériau
Oil Impregnated Sintered Bronze
Matériau
SAE841
Autres caractéristiques
Self-Lubricating
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sleeve Bearings
Groupe produit - BDI
B04264
Code de tarif harmonisé
7318.22.00.00
Nom
Washer
Chaîne de mots-clés
Thrust
URL fabricant
https://www.isostatic.com
Numéro article fabricant
TT-3001-3
Numéro interne fabricant
102467
Description longue
Thrust Washer; 2" Nominal Bore; 3" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Alésage
2,01 Pouces | 51,054 Millimètres
Alésage nominal
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Diamètre externe
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Diamètre externe nominal
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres