CCF 3 1/2 SB
CCF 3 1/2 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 3-1/2" RLR DIA 2" RLR WD
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
2341112000
Le numéro de pièce BDI
343884
PRIX
418,86 $ / Chaque
INVENTAIRE: