SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CCFD 2 1/2

CCFD 2 1/2

CCFD 2 1/2 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER ; CAMROL CFD

Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

N° de pièce #

2243800000

Le numéro de pièce BDI

347406

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.076
UNSPSC
31171530
Profil de surface de rouleau
Crowned
Profil
Stud Type
Taille de filetage
1-14
Profil de goujon
Standard Stud
scellé
Sealed
Élément roulant
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubrifiable
No
Douille hexagonale
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Heavy Duty | Rubber Lip Seals
Catégorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://www.regalbeloit.com
Numéro article fabricant
CCFD 2-1/2
Numéro interne fabricant
2243800000
Poids / LB
2.37
Description longue
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Diamètre de rouleau
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Diamètre de goujon
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Largeur de rouleau
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres