CCFE 1 1/4 SB
CCFE 1 1/4 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 1-1/4" RLR DIA 3/4" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
2121212000
Le numéro de pièce BDI
343901
PRIX
75,86 $ / Chaque
INVENTAIRE: