CCFE 1 1/8 SB
CCFE 1 1/8 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 1/2-4 INCH
Cam Follower Bearing; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
2111212000
Le numéro de pièce BDI
343903
PRIX
68,50 $ / Chaque
INVENTAIRE: