![CR36VB](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-HD-FC-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnelpTOHhNRFF4T0RZNE1qRTJOek15Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDBoRVgwWkRYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDk2ZTE4OWU5YmFmYTNkMmQwMDVmZjYzZDU2ZjI2NzE4ODM5ODExMGE4MmM2YjBjNjFlMjliN2JmMmU0ZjU2MWE)
CF 2 1/4 B
CF 2 1/4 B CAM FOLLOWER BEARING ; NON-RETURNABLE 1/2-4 INCH
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
2220102000
Le numéro de pièce BDI
343981
PRIX
123,14 $ / Chaque
INVENTAIRE: