CF 3 1/2 S
CF 3 1/2 S CAM FOLLOWER BEARING ; 3-1/2" RLR DIA 2" RLR WD
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
2340110000
Le numéro de pièce BDI
343995
PRIX
388,62 $ / Chaque
INVENTAIRE: