![CR-4](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-SW-FC-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJoaU1TOHhNRE0zTXpNNE1EQTBOamczT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDFOWFgwWkRYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGM2YjAwZTA1YmNlNjk0NGU4ZTEwNjJmYWIxNTNmNDA0MTA0YjFkZjZkZGM0MmRlNTkzYTc5MzNkMTZlNDY0MjU)
CF 3 1/2
CF 3 1/2 CAM FOLLOWER BEARING ; NON-RETURNABLE 1/2-4 INCH
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
2340100000
Le numéro de pièce BDI
343993
PRIX
413,28 $ / Chaque
INVENTAIRE: