SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CF16FBUUR

CF16FBUUR

CF-16-FBUUR ; POR SUIVEUR DE CAME

Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

N° de pièce #

CF16FBUUR

Le numéro de pièce BDI

17218976

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
IKO
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.17
UNSPSC
31171530
EAN
4549557007842
Profil de surface de rouleau
Crowned
Profil
Stud Type
Taille de filetage
M16 X 1.5
Profil de goujon
Standard Stud
scellé
Sealed
Élément roulant
Needle Bearing
Relubrifiable
Yes
Douille hexagonale
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Caged | Stainless Steel
Catégorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://www.ikont.com
Numéro article fabricant
CF16FBUUR
Poids / LB
0.375
Description longue
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Largeur de rouleau
0,709 Pouces | 18 Millimètres
Diamètre de goujon
0,63 Pouces | 16 Millimètres
Diamètre de rouleau
1,378 Pouces | 35 Millimètres