CFH 2 1/4 S
CFH 2 1/4 S CAM FOLLOWER BEARING ; NON-RETURNABLE 1/2-4 INCH
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/8" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
2220510000
Le numéro de pièce BDI
347169
PRIX
153,18 $ / Chaque
INVENTAIRE: