![CR-1/2-X](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-SW-FC-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJoaU1TOHhNRE0zTXpNNE1EQTBOamczT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDFOWFgwWkRYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGM2YjAwZTA1YmNlNjk0NGU4ZTEwNjJmYWIxNTNmNDA0MTA0YjFkZjZkZGM0MmRlNTkzYTc5MzNkMTZlNDY0MjU)
CR-1/2-X
CR 1/2 X ; CAM FOLLOWER SEALED
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
CR-1/2-X
Le numéro de pièce BDI
841023
PRIX
25,10 $ / Chaque
INVENTAIRE: