![KR22FLLH](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDNTNCMFLRX-KR-CRN-HEX-SL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa01DOHhNRFF3T1RVNE9UZ3dNRGs1TUM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUTFKT1gwaEZXRjlUVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDdhMGJlMTk0YzFiMDczMDhhNWQ0NjU5ZGZhYTkxMjA4OTRlMjExODk3ODc3ODMyNDI4YzAyNzdhZmFlNjJhNzY)
KR22FLLH
KR22FLLH CAM FOLLOWER BRG ; 22MM OD 13MM ROLLER W
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
KR22FLLH
Le numéro de pièce BDI
20392914
PRIX
112,75 $ / Chaque
INVENTAIRE: