![KR 40 PP](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-HD-CG-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoa1l5OHhNRFUxTmpjeE16azVNakl5TWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDBoRVgwTkhYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDY0OWEyZTA2ZmY2OTkyNmJhZWE3YzA4OWM2ZTA3NTNmM2JiNmFlNWUxM2FhNWMwM2Q1NmE0MTRiNjc0YjJhZDE)
KR30-B
KR30-B GALET DE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE GOUJON TYPE
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
KR30-B
Le numéro de pièce BDI
1411800
PRIX
114,58 $ / Chaque
INVENTAIRE: