![KRE16-PP](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-SW-CG-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnNE1pOHhNREkwTURNNE1UVXhOemcxTkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDFOWFgwTkhYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDFjNmM4NjA4MzRhNTllM2YxN2Y2M2UyNzNjMTg5OTg0NWYyNDFhMTk0NTg5NjAxNDgwNjIzZjRjNjZhNWU4NWU)
KRE16-PP
KRE16-PP GALET DE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE GOUJON TYPE
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
KRE16-PP-A
Le numéro de pièce BDI
1411805
PRIX
127,69 $ / Chaque
INVENTAIRE: